幸和製作所
らくらく4点杖
色
ロイヤルブラウン
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
質量(g)
815
寸法(cm)
77.5~93(7ポジション)
太さ(mm)
上部:22、下部:19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862937
EA4-101
¥
8,100
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください