CORELLE(コレール)
ロフストランドクラッチ TY132
ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。 アルミ製 非課税
材質
カフ:合成樹脂、支柱:アルミニウム合金(22/19Φ)
ピッチ(mm)
25
内径(Φmm)
ゴムキャップ:18
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ロフストランドクラッチの場合体重のを多くかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。
※使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。
全7種類を絞り込む
色
ブルー
レッド
茶
黒
質量(g)
約490
約580
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68862955
TY132RD
握り手~上部:190~230、握り手~下部:515~635
レッド
約490
小
¥
10,200
¥
7,798
非課税商品
¥
7,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68862964
TY132RD
握り手~上部:215~290、握り手~下部:640~890
レッド
約580
大
¥
10,200
¥
7,798
非課税商品
¥
7,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68862973
TY132NB
握り手~上部:190~230、握り手~下部:515~635
ブルー
約490
小
¥
10,200
¥
7,798
非課税商品
¥
7,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68862982
TY132NB
握り手~上部:215~290、握り手~下部:640~890
ブルー
約580
大
¥
10,200
¥
7,798
非課税商品
¥
7,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68862998
TY132LB
握り手~上部:215~290、握り手~下部:640~890
茶
約580
大
¥
10,200
¥
7,798
非課税商品
¥
7,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863016
TY132B
握り手~上部:215~290、握り手~下部:640~890
黒
約580
大
¥
10,200
¥
7,798
非課税商品
¥
7,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863007
TY132B
握り手~上部:190~230、握り手~下部:515~635
黒
約490
小
¥
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください