ロフストランドクラッチ(Aアームカフ)

ロフストランドクラッチ(Aアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Aアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Aアームカフ) - クリスタル産業ロフストランドクラッチ(Aアームカフ) - クリスタル産業

前腕で支持することにより体重を支えます。プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。

タイプ右用材質アルミ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
高さ調整範囲(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863077KR-97BAブロンズL950~1280床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270650
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863086KR-108AブロンズM805~1130床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270550
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863095KR-80RAブロンズS805~1055床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270490
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863104KR-94BAゴ-ルドL950~1280床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270650
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863113KR-105Aゴ-ルドM805~1130床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270550
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863122KR-77RAゴ-ルドS805~1055床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270490
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863138KR-96BAレッドL950~1280床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270650
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863147KR-107AレッドM805~1130床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270550
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863156KR-79RAレッドS805~1055床~グリップ(上端):610~785、グリップ(上端)アームカフ:195~270490
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863165KR-95BAブルーL950~1280床~グリップ(上端):755~1010、グリップ(上端)アームカフ:195~270650
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
68863174KR-106AブルーM805~1130床~グリップ(上端):610~860、グリップ(上端)アームカフ:195~270550
11,900
8,998
非課税商品
8,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする