電気掛敷オーガニックコットン毛布

電気掛敷オーガニックコットン毛布 ゼンケン
(1件のレビュー)

気になる電磁波(磁場)を99%カット。「電磁波カット」仕様です。
お肌のデリケートな方やお年寄りにも安心して使っていただけるオーガニックコットンを使用しています。
ワイドサイズのため、掛け敷き両用にお使いいただけます。

定格消費電力(W)75 電源コード(m)(電源側)約2、(本体側)約1.7 仕様電磁波(磁場)99%カット、手洗いOKウォッシャブルタイプ、ダニ退治機能付、スライド式無段階温度コントローラー 材質オーガニックコットン100% 質量(kg)約1.8(コントローラー含む) 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×1880 機能12時間オートオフタイマー(切忘れ防止)、2時間オフタイマー(任意設定) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68864242 ZB-OC101SGT
25,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68864242
2021-03-12
用途:
電磁波カット
不動産業

これまで長年にわたり、別メーカーの電気毛布を使用してきました。
今回、こちらの電磁波カット、オーガニックコットン素材を購入。
健康が気になる家族のために使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする