ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm
手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。
重量物の荷崩れ防止に最適。
用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止
幅(mm)500
厚さ(μm)25
長さ(m)300
材質ポリエチレン
質量(g/本)約3450
紙管内径(mm)76
環境対応塩化ビニル不使用
内容量1箱(6巻)
注意
※用途以外の使用はしないでください。※火の気のある場所、高温多湿の場所では保管しないでください。
定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
注文コード | 品番 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
---|---|---|---|---|---|
68865283 | - |
取扱い終了 1年間返品保証 車上渡し |
定期注文する |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68865283 | - | 57627983 | - |
![]() |
ストレッチフィルム 厚さ25ミクロン 幅500mm | モノタロウ | 1箱(6巻) | ¥7,898 税込¥8,688 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68865283
2021-02-25
- 用途:
- 製品の梱包、出荷時
モトエ鉄工株式会社 様
(製造業)
機械製品の出荷の際は厚さも丁度よく、パレットとともにくるくる巻きの梱包にはかかせません。注文から到着まで早いので助かります。ラップスタンドとともに重宝しています。
- 対象商品:
- 68865283
2020-03-12
- 用途:
- パレット積みの肥料などのラップ
運輸・通信業
会社はケチなので15ミクロンのですが角で破れやすいので個人で使用してみましたら、まず破れることがないので良かったです。
- 対象商品:
- 68865283
2019-10-24
- 用途:
- 米の梱包、薪の梱包
株式会社田村ごはんプロ 様
(農・林・水産業)
思っていたよりも丈夫で粘着性があり、とても使いやすいフィルムです!コストパフォーマンス高いと思います!
- 対象商品:
- 68865283
2019-04-16
- 用途:
- 梱包作業
製造業
なかなか手頃な価格の25uが無かったのですが、やっと見つけました。厚さ強度も十分で、発注の翌日に届き助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68865283
2018-06-20
- 用途:
- 段ボール搬送時のズレ防止のための梱包
保科商店 様
(卸売・小売業)
今まで、ホームセンターで購入したものを使用していました。厚口の物を使用していたのですが、この商品は、今まで使っていたものとは比べ物にならないくらいしっかりと厚く粘着力もあり、とても満足させていただいています。ホームセンターの薄いフィルムをぐるぐるぐるぐる巻いて、目を回すより、25ミクロン1回巻きでビタッと決まるのが気持ちいいです(^^♪
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 68865283
2018-04-05
- 用途:
- 製品の荷崩れ防止
株式会社瑞穂スプリング製作所 様
15μですと重い製品時には3重巻きしておりました。しかし、25μを利用したところ1重巻きですみ、大変合理化になりました
4人が参考にしています