ハンドスチロールカッター HSE

ハンドスチロールカッター HSE PROXXON(プロクソン)

ニクロム線を自由な形状にして凸凹が自在にカットできるハンドスチロールカッターです。
発泡スチロールを様々な形にカットできます。
ニクロム線を自由な形状にして凸凹が自在にカットできるハンドスチロールカッターです。
温度調節は100~200度までできます。

用途発泡スチロールのカット。 電源AC100V→DC12V・1.0A 仕様アーム内サイズ(最大):200mm(ニクロム線直線時) セット内容電源トランス・専用ニクロム線×3 質量(g)350 温度調節範囲(℃)100~200 適合寸法(mm)(専用ニクロム線適合サイズ)290×径0.8 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68879545 No.27185
13,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする