三信化工
汁椀
材質
ポリプロピレン製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880902
B-1B
117×49
ブルー
310
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68880918
B-1C
117×49
クリーム
310
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68880927
B-1P
117×49
ピンク
310
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68880936
B-2B
126×56
ブルー
390
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68880945
B-2C
126×56
クリーム
390
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68880954
B-2P
126×56
ピンク
390
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68880997
B-16B
140×68
ブルー
660
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
68881006
B-16C
140×68
クリーム
660
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
68881015
B-16P
140×68
ピンク
660
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881024
B-17B
129×60
ブルー
470
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881033
B-17C
129×60
クリーム
470
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881042
B-17P
129×60
ピンク
470
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください