三信化工
ボール
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
105×55
色
クリーム
容量(mL)
325
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880988
B-9C
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください