三信化工
うどん丼
材質
メラミン
寸法(mm)
145×60
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883727
MB-8GF
グリーンフレンド
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883736
MB-8WFF
ワラベファミリー
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883745
MB-8WSS
サラダっこ
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください