三信化工
亀甲汁椀
材質
メラミン
寸法(mm)
120×55
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883754
MB-22KUS
黒内朱
570
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68883763
MB-22TUS
溜内朱
300
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください