三信化工
亀甲汁椀蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
108×34
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884174
MB-220KUS
黒内朱
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68884183
MB-220TUS
溜内朱
¥
580
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください