三信化工
はけ目汁椀蓋
材質
メラミン
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886633
MB-801TUK
100×37
溜内黒
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886642
MB-801TUS
100×37
溜内朱
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886624
MB-801SER
100×37
セリーン
¥
780
取扱い終了
68886667
MB-803SER
96×38
セリーン
¥
780
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください