曜日別特売

角仕切皿

角仕切皿 - 三信化工角仕切皿 - 三信化工角仕切皿 - 三信化工角仕切皿 - 三信化工
材質メラミン形状角皿電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68887954MS-22GF210×170×27グリーンフレンド
1,530
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
68887963MS-22MR210×170×27メルヘン
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
68887972MS-22WFF210×170×27ワラベファミリー
1,840
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
68888602MS-558HNE194×124×32葉音
1,760
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888618MS-558MDS194×124×32水無月草
1,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする