三信化工
クープ皿
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
165×40
190×40
色
選択してください
カリブ
グリーングラス
スカーレット
デル・レッタ
ボルドー
花こころ
華かんむり
葉音
容量(mL)
420
610
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888767
MS-565CAR
165×40
カリブ
420
¥1,210
¥
949
¥1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888776
MS-565HNE
165×40
葉音
420
¥1,180
¥
939
¥1,033
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
68888794
MS-566CAR
190×40
カリブ
610
¥1,280
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888828
MS-566HKK
190×40
花こころ
610
¥1,330
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888758
MS-565BOD
165×40
ボルドー
420
¥900
取扱い終了
68888785
MS-566BOD
190×40
ボルドー
610
¥990
取扱い終了
68888803
MS-566DL
190×40
デル・レッタ
610
¥1,260
取扱い終了
68888812
MS-566GG
190×40
グリーングラス
610
¥990
取扱い終了
68888837
MS-566HMR
190×40
華かんむり
610
¥990
取扱い終了
68888846
MS-566SCR
190×40
スカーレット
610
¥990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください