三信化工
弁当箱(身)
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
207×167×36
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68890334
P-321TUS
溜内朱
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890343
P-321V
ベージュ
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください