三信化工
弁当箱(蓋)
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
214×173×20
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68890352
P-322T
溜
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890368
P-322V
ベージュ
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください