パブリック箸

パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工パブリック箸 - 三信化工

再生原料使用の為、強度・耐久性が若干劣ります。

材質強化R-PEN製電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68891646RH-185XIV185アイボリー
180
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
68891655RH-185XLBL185ライトブルー
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891664RH-185XLS185ライトサーモン
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891673RH-185XLY185レモンイエロー
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891682RH-205XIV205アイボリー
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891698RH-205XLBL205ライトブルー
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891707RH-205XLS205ライトサーモン
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
68891716RH-205XLY205レモンイエロー
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする