三信化工
PBT六角箸
材質
強化PBT製
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1膳
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68893816
TH-180SBK
180
黒
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893825
TH-180SR
180
赤
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893834
TH-195SBK
195
黒
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893843
TH-195SR
195
赤
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
68893852
TH-210SNBK
210
黒
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893868
TH-210SNR
210
赤
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893877
TH-220SBK
220
黒
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893886
TH-220SR
220
赤
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください