三信化工
安定型汁椀
材質
メラミン
寸法(mm)
113×57
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894087
UMB-402TUK
溜内黒
¥
1,010
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
68894096
UMB-402TUS
溜内朱
¥
1,010
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください