9V型ワイドVGAプライベートモニター
シーンごとに別々の映像空間が味わえるプライベートモニター。
画面サイズ9V型ワイドVGA(有効表示エリア:横198.0×縦112.1mm)
使用電源DC14.4V
使用温度範囲(℃)-10~+60
本体質量(g)900
表示方式透過型TN液晶
光源LED
消費電流(A)最大1.5
解像度横800×縦480
駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
アース端子マイナスアース方式
出入力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統(DC5V/1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×127.0(突起部含まず、モニター部90°時)
内容量1個