16cmセパレート2ウェイスピーカー
緻密な中高域再生と豊かな音場感を実現。
付属品【ウーファー・ネットワーク用】ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×25mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、防振パッキン×6、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、スピードナット×6、【トゥイーター用】取付金具×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、低頭ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2
質量(kg)(ウーファー)0.64、(トゥイーター)0.06、(ネットワーク)0.11
構成16cm2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター
再生周波数帯域(Hz)35~64000
音圧レベル(dB)出力89
定格入力(W)45
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)160
内容量1個