デジタル一眼レフカメラ EF-M18-150 IS STM レンズキット
Dual Pixel CMOS AF。キヤノン独自の半導体技術を駆使した上位機種にも搭載されている最高峰のAF方式を採用。
約2420万画素CMOSセンターを搭載。常用ISO感度100~25600を実現。
デザイン性と操作性の両立。シルバーとブラックの2色展開でモダンでクラシカルなデザインを実現。3つのダイヤル配置と軽量ボディで操作性も兼ね備えています。
使い込める多彩な機能。SNSに簡単につながる、自分撮りに便利な液晶パネル、高速連写やEOS MOVIEなど豊富な機能が満載。
有効画素数約2420万画素(総画素数 約2580万画素)
撮像素子型式/APS-C CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF 対応)、ダスト除去機能/自動、手動
本体質量(g)343
セット内容本体、EF-M180-150mm F3.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、レンズキャップE-55、ネックストラップEM-300DB
型式デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.0×68.0×44.5
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード
インターフェース【デジタル端子】Micro USB(パソコン通信・PictBridge用)、【HDMIミニ出力端子】タイプD(解像度自動切り替え)、【外部マイク入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ対応、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用、【ワイヤレスリモコン】リモートコントローラーRC-6に対応
使用電池バッテリーパック(LP-E17)1個
フォーマット形式DCF準拠、DPOF対応(version1.1)、JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能
撮影枚数常温(23℃)約295枚、動画撮影可能時間:常温(23℃)約1時間25分(フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時)
液晶モニターTFTカラー液晶モニター
撮像画面サイズ約22.3×14.9mm
使用レンズキヤノンEF-M、EF、EF-Sレンズ群
記録画素数L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW(ロウ):2400万画素(6000×4000)
アスペクト比3:2
レンズマウントキヤノンEF-Mマウント
内容量1セット