デジタル一眼レフカメラ EOS M6 ダブルズームレンズキット

デジタル一眼レフカメラ EOS M6 ダブルズームレンズキット Canon

Dual Pixel CMOS AF。キヤノン独自の半導体技術を駆使した上位機種にも搭載されている最高峰のAF方式を採用。
約2420万画素CMOSセンターを搭載。常用ISO感度100~25600を実現。
デザイン性と操作性の両立。シルバーとブラックの2色展開でモダンでクラシカルなデザインを実現。3つのダイヤル配置と軽量ボディで操作性も兼ね備えています。
使い込める多彩な機能。SNSに簡単につながる、自分撮りに便利な液晶パネル、高速連写やEOS MOVIEなど豊富な機能が満載。

有効画素数約2420万画素(総画素数 約2580万画素) 撮像素子型式/APS-C CMOSセンサー(デュアルピクセル CMOS AF 対応)、ダスト除去機能/自動、手動 本体質量(g)343 セット内容本体、EF-M115-45mm F3.5-6.3 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、レンズキャップE-49、レンズキャップE-52Ⅱ、ネックストラップEM-300DB 型式デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.0×68.0×44.5 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェース【デジタル端子】Micro USB(パソコン通信・PictBridge用)、【HDMIミニ出力端子】タイプD(解像度自動切り替え)、【外部マイク入力端子】Φ3.5mmステレオミニプラグ対応、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用、【ワイヤレスリモコン】リモートコントローラーRC-6に対応 使用電池バッテリーパック(LP-E17)1個 フォーマット形式DCF準拠、DPOF対応(version1.1)、JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能 撮影枚数常温(23℃)約295枚、動画撮影可能時間:常温(23℃)約1時間25分(フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時) 液晶モニターTFTカラー液晶モニター 撮像画面サイズ約22.3×14.9mm 使用レンズキヤノンEF-M、EF、EF-Sレンズ群 記録画素数L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW(ロウ):2400万画素(6000×4000) アスペクト比3:2 レンズマウントキヤノンEF-Mマウント 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68898752 EOSM6BKWZK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
68898768 EOSM6SLWZK シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする