NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm

NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm - DAYTONA(デイトナ)NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm - DAYTONA(デイトナ)NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm - DAYTONA(デイトナ)NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm - DAYTONA(デイトナ)NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm - DAYTONA(デイトナ)NIISSINラジアルクラッチマスターシリンダー Φ19mm - DAYTONA(デイトナ)

油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチとより優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。

サイズバンジョー:M10×P1.25、取付可能ミラーボルト:M10×P1.25ハンドル径(Φmm)22.2ピストン径(Φmm)19(横型14mm相当)内容量1個
注意
※シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。
※純正ブレーキホースを使用される場合、ブレーキレバー操作時にブレーキホースが膨張し、ラジアルマスターシリンダー本来の性能を発揮できない場合があります。ブレーキホースの膨張によるブレーキングのロスを低減させるため、HIGH-SPEC LINE等のステンメッシュブレーキホースへの交換をおすすめします。
※ABS付車両は、ABS機能が正常に作動しない場合があるため、取り付けできません。
◆特記事項
ブレーキホースを組み立てる際、バンド
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6890443895658ブラックボディ/ブラックレバー
22,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6890442295657ブラックボディ/シルバーレバー
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする