コード収納 ケーブルボックス

コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善) コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善) コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善) コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善) コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善) コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善) コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様

用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。 ダークブラウン木目調 材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装) 本体質量(kg)2.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68992446 RCB-L(DBR/BK)
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68992446
2021-05-21
用途:
収納
株式会社東葛幸文堂 様

大きいのでルーターも入り、配線も見た目がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする