シューズボックス
シンプルデザインで玄関をすっきり見せるシューズラック
上下に2個連結可能(連結用パーツも同梱)
用途玄関のシューズラック、靴箱、靴収納、シューズケース、玄関収納として。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード
天板耐荷重(kg)20
棚板耐荷重(kg)10
組立時間約30~40分
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68992692
2021-06-07
- 用途:
- 厨房の出入り口で使用
社会福祉法人尼崎武庫川園 様
(医療・福祉・介護関連業)
思ったより商品が華奢で、組み立てた後も少し左右にぐらつきがあります。また、扉を開ける際はプッシュ方式になっているのですが、思いの外、力がいるのが残念でした。カラーボックスの方がしっかりしているというのが印象です。