新聞ストッカー 1段 キャスター付き
|
(1件のレビュー)
保管に困る、読み終わった新聞や雑誌の指定席
スタッキングして(積み重ねて)使用可能
積み重ねたまま、下段にも収納可能
収納したまま束ねることができる便利な紐通し付
用途新聞ラック、新聞紙ストッカー、新聞紙ラック、雑誌ストッカーとして。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)1.8
耐荷重(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×350
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:290×230×210/280(1個あたり)
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。