すのこ折りたたみベッド セミダブル

すのこ折りたたみベッド セミダブル YAMAZEN(山善) すのこ折りたたみベッド セミダブル YAMAZEN(山善) すのこ折りたたみベッド セミダブル YAMAZEN(山善) すのこ折りたたみベッド セミダブル YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

布団の下に隙間を作って風通しを良くする、「すのこベッド」
ゆったり寝返りのうてるセミダブルサイズ
肝心のすのこには、桐より丈夫な「パイン材」を使用
汚れにくくするための「ラッカー塗装」
金属フレームとすのこの間にパイン材フレームをはさんだ二重構造で、立体感と強度を実現
折りたたむと約1/4のサイズになってコンパクト収納可能
左右両方についた開き止めストッパーで、使用時も折りたたみ時も安心
キャスター付きで折りたたみや移動もラクラク

用途すのこベッド、スノコ折りたたみベッド、折り畳みベッド、折りたたみベット、簡易ベッドとして。 種類すのこ折りたたみベッド 機能キャスター付 サイズセミダブル 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×1290×1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1290×2070×470 寸法(幅W×長さL)(mm)(床面)1200×2000 材質スチール(粉体塗装)、床板:天然木パイン(ラッカー塗装) 質量(kg)28 高さ(mm)(床面)310 組立時間約20~30分 フレーム高さ(mm)(下)230 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※商品は天然木を使用しておりますので、木目の模様は一つずつ異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68993103 KSBB-SD(DBR)R
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 7,000 / 税込 7,700
北海道地方 1 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68993103
2021-06-05
用途:
寝るときです
西山誠二 様 (製造業)

音とかしなくていいです
組み立てがもう少し楽なら良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする