曜日別特売

シンク上 突っ張りキッチンラック

シンク上 突っ張りキッチンラック - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りキッチンラック - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りキッチンラック - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りキッチンラック - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りキッチンラック - YAMAZEN(山善)シンク上 突っ張りキッチンラック - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

棚奥行サイズ(上)10(中)15(下)19cm
最下段の棚は折りたたみ可能
布巾が掛けれるハンガーバー付

用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。材質スチール(クロムめっき)耐荷重(kg)(上棚)2、(中棚)3、(下棚)4支柱(mm)(直径)12.7組立時間約10~20分耐荷重(g)(タオルバー)300内容量1台
取扱説明書:(1.22MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993444TKRO-453460
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
68993435TKRO-303310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68993435
2021-09-08
用途: 洗面所に設置

一番大きい棚部はフチの柵が無く、視覚的な不安感がある。同製品使用履歴がるが、錆発生が早いので今回はクリア塗装(メッキ用)してから設置した

対象商品 : 68993444
2020-05-14
用途: 家庭のキッチンで使用
その他業種

思った通りの商品です。このお値段ならいうことがありません。組み立ても簡単でした。ただ最下段の棚だけがどおうしてあの向きなのかが理解できない。中段や上段と同じ向きではない理由は何なのだろう?

1が参考にしています
対象商品 : 68993444
2020-08-18
用途: 台所に棚が少ないので
フローリスト花ゆき卸売・小売業

丁度良かったですありがとうございました。いい買い物でした

対象商品 : 68993435
2020-04-28
用途: 台所収納
その他業種

とても分かりにくい説明書で、非常に困った。棚を固定するパッキンがサイズが合わず、合わないことが正常なのかも記載してなくて、分かりにくかった。商品自体はいい物だと思うので説明書を改善すべきだと思う。

対象商品 : 68993444
2019-05-29
用途: キッチンのシンク上に設定
製造業

一人では組み立てがやや大変な感じがありましたが、壁を使ったり工夫しながら形を作ることができました。一番下は、上2段とは違って跳ね上がりができるため、付ける時の上下が混乱しました。シールか何かで「上」と貼ってもらえると分かりやすいですが、最重要事項ではないです。あとは、段を固定するためのプラスチックがどういう仕組みで止めるようになっているのか分からないと、想定していた高さよりも段が少し低めになってしまうので注意です(各段の左右についている、棒を差し込む所(穴)の部分に入り込むので、およそ5mm強は下がります)。
設置ですが、形ができてしまえば簡単かと思います。あとはどこまでしっかりと固定できるか、だけかです。各段の高さも変えられるし、ふきん掛けも左右どちらでも付け替えられるし、かなり便利かと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする