肘掛け付きリクライニング回転座椅子
肘付でゆったりできるリラックス座椅子
座面は360度回転式
背もたれ14段階リクライニング(水平時含む)
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納可能
組立て不要の完成品
用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。
色ダークブラウン
材質フレーム:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り材:合成皮革 、ポリエステル
長さ(mm)(背部)580
質量(kg)10.5
本体質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×630×810
寸法(奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)550×410、(水平時)1130×410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440
内容量1台
座椅子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68994248 | WHS-70H(DBR) | 44668997 | EIKZ-72A(SBR) |
![]() |
360度回転リクライニング座椅子 肘掛け付 | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |