車椅子(アルミ製)

車椅子(アルミ製) カワムラサイクル 車椅子(アルミ製) カワムラサイクル 車椅子(アルミ製) カワムラサイクル 車椅子(アルミ製) カワムラサイクル 車椅子(アルミ製) カワムラサイクル 車椅子(アルミ製) カワムラサイクル

肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。

走行タイプ自走 機能スイングアウト、跳ね上げアーム 材質(本体)アルミニウム 仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、脚部エレベーティング式、介助ブレーキ付き、脚部仕様:スイングアウト・イン 種別自走式 車輪径(Φmm)22インチ 高さ(mm)(肘掛け)235 種類自走・介助兼用 規格SGマーク取得 耐荷重(kg)100 キャスター径(Φmm)6インチ 座面高さ(mm)前部/430、後部/410 タイヤタイプエアー 材質(座面)ポリエステル 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NKA822-40ELB-M A9 68970983
NKA822-40ELB-M A9 68970983
68970983 NKA822-40ELB-M A9 18.1 緑チェック 600×1120×860、(折りたたみ時)310×665×770 8-6722-03
93,500
92,980
非課税商品
92,980 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
NKA822-40ELB-M A11 68970992
NKA822-40ELB-M A11 68970992
68970992 NKA822-40ELB-M A11 18.1 紫チェック 600×1120×860、(折りたたみ時)310×665×770 8-6722-04
93,500
92,980
非課税商品
92,980 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970965 NKA822-40B-M A9 16.4 緑チェック 600×1040×860、(折りたたみ時)310×665×770 8-6722-01
68,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
68970974 NKA822-40B-M A11 16.4 紫チェック 600×1040×860、(折りたたみ時)310×665×770 8-6722-02
68,000
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68970965 NKA822-40B-M A9 68861695 KA822-40B-M KA822-40B-M 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 68861695 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 1台 59,980 税込59,980 注文コードが変更になりました
68970974 NKA822-40B-M A11 68861704 KA822-40B-M KA822-40B-M 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 68861704 簡易モジュール自走用 中床KA822 カワムラサイクル 1台 59,980 税込59,980 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする