アルコー
歩行補助器
乗り降りが身体の中心で使用できるため、重度の患者にも安心して使えます。
低重心の安定設計のため、強度の楕円パイプを使っています。
材質
スチール(クロームメッキ)、マット/ウレタン合皮レザー巻
仕様
折りたたみ式
種別
歩行器
質量(kg)
11.8
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)430×460
材質(キャスター)
ウレタン製(四輪自在)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×650×865~1225、(折りたたみ時)160×650×1045~1480
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-2179-11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971394
(アルコーDX/折りたたみ式)
¥
73,000
¥
64,980
非課税商品
¥
64,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000