ナビス(アズワン)
ワンタッチ折りたたみ歩行器
ワンタッチで固定解除ができ、容易に折りたためます(約10cm)。
前面水平バーの高さは630~730mmですのでトイレでも邪魔にならない高さです。
材質(本体)
フレーム/アルミニウム
仕様
折りたたみ式
種別
歩行器
質量(kg)
2.5
材質(グリップ)
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×490×790~890、(折りたたみ時)560×110×790
パイプ径(Φmm)
(脚部)28.6
高さ調節
25mm間隔(4段階調節)
アズワン品番
0-4448-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971403
HA6006
¥
12,900
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000