アルコー
歩行補助器
マット幅は100mmあり、安全性に優れています。
高さ調節がワンタッチで行えます。
種別
歩行器
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)373×327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
667×677×800~1070
キャスター径(Φmm)
100(自在・ストッパー無し)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にオプショングリップは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971428
8型(グリップ付き)
1個
スチール
¥
74,000
¥
67,980
非課税商品
¥
67,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68971412
8型
1台
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
¥
69,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000