アルコー
歩行補助器
マット幅が広いので安定感に優れています。
材質(本体)
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
種別
歩行器
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)355×475
材質(キャスター)
ウレタン製(自在・ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×760×810~1080
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971534
9型B
ブルー
0-7476-01
¥
49,000
¥
43,980
非課税商品
¥
43,980
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971543
9型P
ピンク
0-7476-02
¥
49,000
¥
43,980
非課税商品
¥
43,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000