超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ

超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ - ユーバ産業超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ - ユーバ産業超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ - ユーバ産業
(1件のレビュー)

軽量・小型で、小柄な方や円背の方に適しています。
容易にコンパクトに折りたたむ事ができます。

材質(本体)アルミニウム種別歩行器耐荷重(kg)60材質(グリップ)EVA(酢酸ビニル)発泡体パイプ径(Φmm)(脚部)25材質(カバー)脚/合成ゴム内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971595XS-00881.4480~495×365~410×460~560、(折りたたみ時)505×185×5858-2608-01
12,800
8,998
非課税商品
8,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971604XS-128S1.8500~505×440~470×550~620、(折りたたみ時)510×185×6808-2608-02
16,800
13,980
非課税商品
13,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971613XS-148E2.2550~555×470~495×555~630、(折りたたみ時)575×185×7008-2608-03
18,800
14,980
非課税商品
14,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68971613
2019-07-11
用途: 食事の移動用に
その他業種

台所から、居間までのお盆に乗せた食事を運ぶために、メッシュネットを加工して水平に取り付けて、お盆の運搬用に購入しました。キャスターの前輪は可動式かと勝手に思い込んでおり、商品を見たら固定式であったため、方向転換に少し苦労しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする