アルコー
歩行補助器
幅・高さが調節可能です。
コンパクトに折りたたみでき、収納に便利です。
材質(本体)
スチール・ステンレス(SUS304)、マット/ウレタンレザー
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)365~485×345
材質(キャスター)
天然ゴム・BR(ブタジエンゴム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545~665×645×880~1080、(折りたたみ時)240×815×880
キャスター径(Φmm)
100
高さ調節
無段階
調節範囲(mm)
40間隔(4段階)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971647
100453 ブレーキキ付き
13
8-5097-02
¥
76,000
¥
65,980
非課税商品
¥
65,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971638
100344
12
8-5097-01
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000