歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式)

歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) - アルコー歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) - アルコー歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) - アルコー
(1件のレビュー)

容易に折りたためるコンパクト歩行車です。
片手でも容易に操作が行えるバー形状のブレーキ付きです。
CL型Cは、大型キャスターなので安定性に優れています。

材質(本体)スチール、マット部/ウレタンレザー仕様折りたたみ式、前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)種別歩行器寸法(mm)(手摺内)345×265内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(キャスター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689716831S-C型15.4ゴム540×620×875~1035、(折りたたみ時)220×620×1040~12001008-6241-01
96,000
84,980
非課税商品
84,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971692CL型C16発泡ウレタン600×682×885~1085、(折りたたみ時)260×682×1050~12501508-6241-02
92,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68971683
2022-07-27
用途: 足腰が不自由で歩くとき歩行器が必要
運輸・通信業

他にも色々歩行器はあるが、これは安定していて歩きやすく、なかなか良いと感じました。大腿部骨折で、リハビリに励んでいますが、良い歩行器は中々見つからなかった。使ってみてこれならほかの人にも推薦できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする