らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器)

らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)

ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。
両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。
奥行き1mで約3台分収納できます。

材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し)種別歩行器寸法(mm)(手摺内)480×300質量(kg)10耐荷重(kg)80材質(キャスター)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820~1060ハンドル高さ(mm)820~1060(無段階)キャスター径(Φmm)110ネスティング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971717Rkun-SORオレンジ8-6500-01
51,000
49,980
非課税商品
49,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971726Rkun-SBLブルー8-6500-02
51,000
49,980
非課税商品
49,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971735Rkun-SGRグリーン8-6500-03
51,000
49,980
非課税商品
49,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

あるくん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする