アルコー
歩行補助器
コンパクト・安全設計ですので、病院・施設だけでなく在宅でも利用できます。
抵抗器付タイプは車輪に負荷をかけることができます。
CG型は肘ずれ落ち防止のパッド付きです。
材質(本体)
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)300×270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×570×875~1075
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971778
CG型
13
8-7833-03
¥
71,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971787
CG-T型
13.6
8-7833-04
¥
83,000
¥
69,980
非課税商品
¥
69,980
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000