車いすウルトラ(自走アルミ)多機能
調節不要の3Dシートで快適な座り心地の多機能モデル。
移乗がしやすい肘跳ね上げ式、スウイングアウト式脚部仕様。
クッション付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能背折、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.3
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×970×650
内容量1台
本体 車イス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23