クリスタル産業
セブンスエルボークラッチ(ミディアム)
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質
アルミ
全長(mm)
795~1045
質量(g)
575
寸法(Φmm)
カフ/90
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991913
SE-21B
ゴールド
23-5178-00
¥
11,000
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991922
SE-22B
ブルー
23-5178-01
¥
11,000
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991938
SE-23B
レッド
23-5178-02
¥
11,000
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991947
SE-24B
ブロンズ
23-5178-03
¥
11,000
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください