サンコー(三甲)
スーパー篭(大)
容量(L)
26
仕様
色:イエロー
TGK品番
908-56-94-11
種別
102691
材質
PE
色
イエロー
サイズ
大
内寸法(mm)
420×300×240H
外寸(mm)
474×328×288
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×328×288
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
30
嵌合商品
スーパー篭 大2 無地 プラH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03017497
10269100YE201
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください