曜日別特売

クラッチアライナー(乗用車~4ton)

クラッチアライナー(乗用車~4ton) - 日平機器
(1件のレビュー)

クラッチのセンター出しが容易に行いえます。
バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。

用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68997014HC-1535
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68997014
2021-07-26
用途: トラックのクラッチオーバーホール
有限会社宇佐美自動車

4t車までとあるけど、4トン車には車種によって?そのまま使えないようです
2t車から6トン車用位のものがあればよかったと思いなす

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする