防水ワンショショルダーバッグ GP-004
エアバルブで中にたまった空気を排出。
ショルダーベルトにナスカンが付いているので、左右どちらの肩にもかけられる。
止水ZIPを使用したポケット付き。
材質PVCターポリン、ポリエステルPVCラミネート
容量(L)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×170×100
機能防水
内容量1個
エアバルブで中にたまった空気を排出。
ショルダーベルトにナスカンが付いているので、左右どちらの肩にもかけられる。
止水ZIPを使用したポケット付き。