三ツ星電器 三ツ星電器の 空調・電設資材 三ツ星電器の 照明器具 三ツ星電器の 天井用配線器具・電球ソケット 1号プルソケット黒 1号プルソケット黒 注文コード 口金E26 色黒 定格1A-250V 端子の種類端子ネジ 材質(外枠)フェノール・ユリア 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68998238 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球ソケット・レセプタクル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 税込¥1,077~ ¥979~ ソケットアダプター オーム電機 税込¥483 ¥439 バスケットへ 磁器レセプタクル オーム電機 税込¥373 ¥339 磁器レセップ オーム電機 税込¥967~ ¥879~ 磁器レセプタクル オーム電機 税込¥648 ¥589 L形ソケット 東西電気産業 税込¥186~ ¥169~ 高台ソケット 東西電気産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中ソケット 東西電気産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 口金変換用 E26→E17 東西電気産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ターレットソケット 東西電気産業 税込¥648 ¥589 バスケットへ 口金変換用 E26→E11 東西電気産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 豆ソケット台付 東西電気産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ RGソケット 東西電気産業 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業 税込¥714 ¥649 バスケットへ 口金変換用 E26→E17T 東西電気産業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 低一体式ソケット 東西電気産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ 口金変換用 E39→E39L 東西電気産業 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 台ソケット 東西電気産業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 耳付レセップコード付 東西電気産業 税込¥1,868~ ¥1,698~ 口金変換用 E39→E39 東西電気産業 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具天井用配線器具・電球ソケット電球ソケット・レセプタクル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります シーリング ローゼット シーリング・ローゼット取付部品 電球ソケット・レセプタクル セード ランプチェンジャー シェアする マイページ 最近見た商品