詰め替えインク ブラザー BROTHER LC211 LC213 4色セット 4回分

詰め替えインク ブラザー BROTHER LC211 LC213 4色セット 4回分 エレコム
(2件のレビュー)

brother LC211/LC213に対応したマルチタイプの詰め替えインクキットです。
耐光性耐オゾン性能に優れた自社開発インクを採用し、変色に強く美しい仕上がりを実現しています。
リーズナブルな交換インクにより、インクジェットプリンタのランニングコストを大幅に抑えることが可能です。
カートリッジのインク残量の情報をリセットできる「ICチップ用リセッター」が付属しています。
リセッターは、お持ちのプリンタ用ケーブル(USBケーブル ABタイプ)を接続することで給電可能なUSB電源供給式ですので、電池切れの心配がありません。 ※本製品にUSBケーブルは付属していません。
安心してインクの詰め替え作業ができる、とても分かりやすい取扱説明書が付属しています。
次回、商品をご購入の際に型番などをメモする必要がない、箱から切り取って使える便利なタグチケット付き (お探しNo.R26)
対応プリンタ:【LC211】DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN
対応プリンタ:【LC213】DCP-J4225N、DCP-J4220N、MFC-J4725N、MFC-J4720N※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。

用途対応機種・対応インクに詰め替えて(交換して)使用できる詰め替えインクです。 ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー 適合【LC211】DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN※2017年2月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。 主な適合純正品番LC211BK、LC211C、LC211M、LC211Y、LC213BK、LC213C、LC213M、LC213Y セット内容インクボトル(ブラック(顔料)、シアン、マゼンタ、イエロー)×各1、リセッター(ガイド付き)×1、接続チューブセット×4、ポリ手袋(2枚セット)×1、取扱説明書×1 電源リセッター/USB電源(PC側供給) 適合機種メーカーbrother コネクタ形状リセッター/USB(B)メス(電源供給のみ) 詰替回数約4 インク染料/顔料(BKのみ) 対応インクタンク/カートリッジLC211BK/LC211C/LC211M/LC211Y/LC213BK/LC213C/LC213M/LC213Y インク容量(mL)BKは45、CMYは30 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69018967 THB-211213KIT
7,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69018967
2023-07-04
用途:
インクの補充
製造業

とても良くできています。インクカートリッジに穴開けは不要で補充用の専用バルブから注入可能です。インク残量のICチップリセッターも同梱されています。

対象商品:
69018967
2020-09-10
用途:
プリンター印刷時
運輸・通信業

詰め替え時にホースが抜けてしまいインクが大量に漏れました。詰め替えボトル側、詰め替えカートリッジ側は外す事のできない固定で良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする