満点商会
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-FTE-104
消火器格納箱。壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
初期消火に役立つ防災用品が備え付です。
付属品
LEDライ(電池別)、マスク10枚、軍手2組、呼笛1個
材質
スチール
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
3-B(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×775×183.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69034367
MHED-FTE-104
¥
42,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません