満点商会
ひけし 消火器ボックス 半埋込扉付
半埋込タイプの消火器ボックスです。
用途
消火器格納箱
材質
スチール
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
6-E(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
292×615×151.2(d66.2)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69034455
MHESD-TO-108
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません