満点商会
ひけし 消火器ボックス 据置タイプ
(1件のレビュー)
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
用途
消火器格納箱
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69034525
MH-1660HL
235×495×204
ステンレス
ヘアライン
-
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034534
MH-1660W
235×495×204
スチール
-
ポリッシュホワイト
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034543
MH-1661B
200×243×200
スチール
-
シャインブラック
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034552
MH-1661W
200×243×200
スチール
-
ポリッシュホワイト
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034568
MH-1800HL
245×580×245
ステンレス
ヘアライン
-
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034577
MH-1800W
245×580×245
スチール
-
ポリッシュホワイト
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034595
MH-1840IV
240×600×275
スチール
-
アイボリー
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034586
MH-1840A
240×600×275
アクリル
-
クリアマット
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。